Descrizione del prodotto
Il connettore a compressione tipo "C" CEC95-C35 è progettato per derivazioni e giunzioni sovrapposte di conduttori in rame e acciaio rameggiato con sezioni da 95 mm² a 35 mm². Realizzato in materiale conduttore di alta qualità, questo connettore garantisce un collegamento elettrico affidabile e duraturo, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. L'installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore, il posizionamento del connettore sul conduttore passante e l'inserimento del conduttore derivato, seguita dalla compressione con matrici specifiche secondo la sequenza indicata. Questo connettore assicura una connessione stabile e sicura, ottimizzando la continuità elettrica e la resistenza meccanica nelle installazioni di impianti elettrici professionali.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra.
Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.