Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC70-C25N
Cod. Produttore
C70-C25N
Cod. EAN
8016692040523

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70-25 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Serie: C-C
  • Applicazione: Derivazioni linee aeree
  • Uso: Conduttori nudi e isolati
  • Processo: Ricottura per facilità compress.
  • Resistenza: Alta meccanica
  • Impiego: Impianti messa a terra
Connettore di derivazione tipo "C" progettato per giunzioni sovrapposte di conduttori in rame e acciaio rame. Il modello CEC70-C25N consente il collegamento di conduttori con sezione passante da 70 mm² e derivata da 25 mm², garantendo una connessione elettrica affidabile e stabile. Realizzato in materiale conduttivo adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura una compressione efficace tramite specifiche matrici di crimpatura, con tre impronte di compressione per una tenuta ottimale. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e continuità di corrente in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

26,4 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

25 mm²

sezione del filo di passaggio

70 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

1,5 ... 25 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

63 ... 70 mm²

Produttore

Connettore C a sezione 70-25mmq rame elettrolitico per derivazioni impianti