Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC50-C25
Cod. Produttore
C50-C25
Cod. EAN
8016692040547

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50-25 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Serie: C-C
  • Applicazione: Derivazioni linee aeree
  • Uso: Conduttori nudi/isolati
  • Processo: Ricottura per resistenza
  • Resistenza meccanica: Elevata
Connettore a compressione tipo "C" progettato per derivazioni e giunzioni sovrapposte di conduttori in rame e acciaio-rame. Questo modello, identificato come CEC50-C25, è adatto per sezioni conduttore passante da 50 mm² e derivato da 25 mm², garantendo una connessione affidabile e stabile. Il connettore è realizzato in materiale conduttivo di alta qualità, ottimizzato per assicurare una bassa resistenza elettrica e una buona conducibilità. L’installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore con spazzola metallica, il posizionamento del connettore sul conduttore passante, l’introduzione del conduttore derivato e la compressione mediante matrici specifiche, che assicurano una connessione sicura e duratura. Questo connettore è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

32,9 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

25 mm²

sezione del filo di passaggio

50 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

4 ... 25 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

50 ... 50 mm²

Produttore

Connettore a C rame elettrolitico 50-25mmq per impianti elettrici