Descrizione del prodotto
Il connettore CEC35-C16 è un connettore di derivazione tipo "C" progettato per realizzare derivazioni e giunzioni sovrapposte di conduttori in rame (Cu) e acciaio rameggiato (Acc.Cu). È indicato per sezioni conduttore passante da 35 mm² e conduttore derivato da 16 mm², garantendo una connessione sicura e affidabile. Questo connettore è realizzato in materiale conduttore di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche professionali. L'installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore, il posizionamento del connettore sul conduttore passante e l'inserimento del conduttore derivato, seguiti da una compressione eseguita con matrici specifiche per garantire una giunzione stabile e duratura. Il connettore è identificato da dati incisi sul dorso che ne indicano il tipo e le dimensioni, facilitando la corretta selezione e utilizzo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra.
Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.