Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC25-C10
Cod. Produttore
C25-C10
Cod. EAN
8016692040486

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25-10 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Applicazione: Derivazioni linee aeree
  • Uso: Conduttori nudi e isolati
  • Processo: Ricottura per resistenza
  • Resistenza: Alta meccanica
  • Impiego: Linee interrate e terra
  • Serie: C-C
Il connettore CEC25-C10 è un connettore a compressione di tipo "C" progettato per derivazioni e giunzioni sovrapposte di conduttori in rame e acciaio rameggiato. È adatto per sezioni di conduttori passanti da 25 mm² e conduttori derivati da 10 mm². Questo connettore garantisce una connessione affidabile e duratura grazie alla sua struttura robusta e al materiale in rame, che assicura eccellente conducibilità elettrica. L'installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore, il posizionamento del connettore sul conduttore passante e l'inserimento del conduttore derivato, seguiti da una compressione eseguita con matrici specifiche per garantire una presa sicura e stabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo resistenza e prestazioni elevate nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

19,8 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

10 mm²

sezione del filo di passaggio

25 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

1,5 ... 10 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

16 ... 25 mm²

Produttore

Connettore C a sezione 25-10mmq rame elettrolitico impianti messa a terra