Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC240-C120
Cod. Produttore
C240-C120
Cod. EAN
8016692096353

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 240-120 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Serie: C-C
  • Applicazione: Derivazioni linee aeree
  • Adatto per: Conduttori nudi e isolati
  • Processo: Ricottura per resistenza
  • Uso: Impianti messa a terra
  • Resistenza meccanica: Elevata
Il connettore CEC240-C120 è un connettore di derivazione a compressione tipo "C" progettato per giunzioni sovrapposte di conduttori in rame (Cu) e acciaio rameggiato (Acc.Cu). È specificamente dimensionato per sezioni di conduttori passanti da 240 mm² e derivati da 120 mm², garantendo una connessione elettrica affidabile e sicura. Realizzato in materiale conduttivo di alta qualità, questo connettore assicura una bassa resistività e una buona conducibilità elettrica. L’installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore, il posizionamento del connettore sul conduttore passante e l’inserimento del conduttore derivato, seguiti da una compressione con matrici specifiche per assicurare una connessione meccanica stabile e duratura. Questo connettore è ideale per applicazioni professionali nel campo degli impianti elettrici, offrendo resistenza e affidabilità nelle derivazioni di cavi di grandi sezioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

68 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

120 mm²

sezione del filo di passaggio

240 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

95 ... 120 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

150 ... 240 mm²

Produttore

Connettore C rame elettrolitico 240-120mmq per impianti messa a terra