Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC150-C150
Cod. Produttore
C150-C150
Cod. EAN
8016692048413

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150-150 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Serie: C-C
  • Applicazione: Derivazioni linee aeree
  • Adatto a: Conduttori nudi e isolati
  • Processo: Ricottura per facilità compressione
  • Resistenza: Elevata meccanica
  • Uso: Impianti messa a terra
Il connettore CEC150-C150 è un connettore di derivazione a compressione di tipo "C" progettato per giunzioni sovrapposte di conduttori con sezione da 150 mmq su entrambi i lati. Realizzato in rame, è indicato per l'uso con conduttori in rame e acciaio rameggiato, garantendo una connessione elettrica affidabile e duratura. L'installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore con spazzola metallica in caso di ossidazione, il posizionamento del connettore sul conduttore passante e l'inserimento del conduttore derivato nel connettore, seguiti da una compressione con matrici specifiche. Questo connettore è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono una connessione robusta e stabile tra cavi di sezione elevata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

45 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

150 mm²

sezione del filo di passaggio

150 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

63 ... 150 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

125 ... 150 mm²

Produttore

Connettore C rame elettrolitico 150-150mmq impianti elettrici