Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC95-C95
Cod. Produttore
C95-C95
Cod. EAN
8016692040608

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 95-95 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Serie: C-C
  • Applicazioni: Derivazioni linee aeree
  • Uso: Conduttori nudi e isolati
  • Processo: Ricottura per facilità
  • Resistenza: Elevata meccanica
  • Impiego: Linee interrate e terra
Connettore di derivazione tipo "C" per sezioni da 95 mmq a 95 mmq, ideale per giunzioni e derivazioni sovrapposte di conduttori in rame e acciaio rameato. Realizzato per garantire una connessione affidabile e sicura tra conduttori di uguale sezione, assicura ottime prestazioni elettriche e meccaniche. L’installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore, il posizionamento del connettore sul conduttore passante e l’inserimento del conduttore derivato, seguiti da una compressione con matrici specifiche per ottenere una connessione stabile e duratura. Questo connettore è progettato per uso professionale in impianti elettrici, assicurando resistenza e continuità di corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

41 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

95 mm²

sezione del filo di passaggio

95 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

63 ... 100 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

95 ... 100 mm²

Produttore

Connettore a C rame 95mmq derivazioni linee aeree e interrate

€ 11,11 x 1 pz.
(pz.)