Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC70-C35
Cod. Produttore
C70-C35
Cod. EAN
8016692040561

Informazioni di prodotto

  • Serie: C-C
  • Sezione: 70-35 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Processo: Ricottura
  • Uso: Derivazioni linee aeree
  • Applicazioni: Linee interrate
  • Resistenza: Alta meccanica
Connettore di derivazione tipo "C" specifico per sezioni 70-35 mm², ideale per giunzioni sovrapposte di conduttori in rame e acciaio rame. Realizzato in materiale conduttivo di alta qualità, garantisce un collegamento affidabile e duraturo. Il connettore supporta conduttori passanti di sezione 50-70 mm² e conduttori derivati di sezione 4-40 mm², con tre impronte di compressione per una connessione sicura. L'installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore, il posizionamento del connettore sul conduttore principale e l'inserimento del conduttore derivato, seguiti da una compressione eseguita con matrici specifiche. Questo connettore è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nelle derivazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

33 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

35 mm²

sezione del filo di passaggio

70 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

4 ... 40 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

50 ... 70 mm²

Produttore

Connettore C rame elettrolitico 70-35mmq impianti elettrici