Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC6-C6
Cod. Produttore
C6-C6
Cod. EAN
8016692040455

Informazioni di prodotto

CONNETTORE A "C" sez.6-6mmq
Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

9,8 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

6 mm²

sezione del filo di passaggio

6 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

1,5 ... 6 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

2,5 ... 6 mm²

Produttore

Connettore derivazione rame 6-6mmq per linee aeree interrate e messa a terra

€ 0,3547 x 1 pz.