› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore rame elettrolitico C 50-50mmq impianti elettrici

Cod. Rexel CEC50-C50
Cod. Produttore C50-C50
Cod. EAN 8016692040554

Informazioni principali

  • Serie: C-C
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Sezione conduttore: 50-50 mm²
  • Facile da comprimere: sì
  • Resistente a sollecitazioni: meccaniche
  • Uso: linee aeree e interrate
  • Applicazioni: messa a terra

Descrizione del prodotto

Connettore di derivazione tipo "C" in rame, progettato per giunzioni sovrapposte di conduttori con sezione da 50 mm² a 50 mm². Ideale per collegamenti elettrici affidabili tra conduttori in rame e acciaio rameggiato, garantisce una compressione sicura e stabile tramite l'uso di matrici specifiche. Il connettore è caratterizzato da un design che facilita l'inserimento del conduttore derivato e consente un'installazione efficiente con utensili oleodinamici. La superficie del conduttore deve essere preparata con spazzola metallica per rimuovere eventuali ossidazioni, assicurando così una perfetta conduzione elettrica e durata nel tempo. Questo connettore è adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicurando connessioni robuste e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

33 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

50 mm²

sezione del filo di passaggio

50 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

35 ... 50 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

50 ... 50 mm²

Connettore rame elettrolitico C 50-50mmq impianti elettrici
€ 6,59 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info