Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC35-C35
Cod. Produttore
C35-C35
Cod. EAN
8016692040516

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 35-35 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Processo: Ricottura per resistenza
  • Applicazione: Derivazioni linee aeree
  • Uso: Conduttori nudi e isolati
  • Impiego: Linee interrate e terra
  • Serie: C-C
  • Resistenza meccanica: Elevata
Connettore a compressione tipo "C" per derivazioni e giunzioni sovrapposte di conduttori in rame e acciaio rame. Progettato per sezioni di conduttori da 35 mm² a 35 mm², garantisce un collegamento affidabile e duraturo grazie alla sua struttura robusta in rame stagnato. L'installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore con spazzola metallica, il posizionamento del connettore sul conduttore passante e l'inserimento del conduttore derivato, seguiti da una compressione con coppia di matrici specifiche per assicurare una connessione stabile e sicura. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e sicurezza nei collegamenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

26,6 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

35 mm²

sezione del filo di passaggio

35 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

10 ... 40 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

35 ... 50 mm²

Produttore

Connettore C sezione 35-35mmq rame elettrolitico impianti messa a terra

€ 3,23 x 1 pz.
(pz.)