Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC25-C25
Cod. Produttore
C25-C25
Cod. EAN
8016692040493

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 25-25 mmq
  • Materiale: rame elettrolitico 99,9%
  • Serie: C-C
  • Applicazione: derivazioni linee aeree
  • Uso: linee interrate e messa a terra
  • Processo: ricottura per facil compress.
  • Resistenza: elevata a sollecitazioni
  • Compatibilità: ampia gamma sezioni
Il connettore CEC25-C25 è un connettore di derivazione a compressione di tipo "C", progettato per giunzioni sovrapposte di conduttori in rame e acciaio-rame. È specificamente indicato per sezioni di conduttore da 25 mm² su entrambi i lati, passante e derivato. Questo connettore garantisce una connessione affidabile e duratura grazie alla sua struttura in rame, che assicura un'ottima conducibilità elettrica e resistenza meccanica. L'installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore, il posizionamento del connettore sul conduttore passante e l'introduzione del conduttore derivato all'interno del connettore, seguita da un'operazione di compressione con matrici specifiche. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono connessioni sicure e performanti. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e sull'immagine del prodotto fornite nei documenti e nelle pagine 1 e 2 del manuale Cembre). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

21,4 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

25 mm²

sezione del filo di passaggio

25 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

16 ... 25 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

25 ... 25 mm²

Produttore

Connettore C a sezione 25-25mmq rame elettrolitico impianti elettrici

€ 1,93 x 1 pz.
(pz.)