Descrizione del prodotto
Connettore a compressione di tipo "C" progettato per derivazioni e giunzioni sovrapposte di conduttori in rame e acciaio rame. Questo connettore è adatto per sezioni di conduttori passanti da 185 mm² e sezioni di conduttori derivati da 95 mm². Realizzato in materiale conduttivo di alta qualità, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. L'installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore, il posizionamento del connettore sul conduttore passante e l'inserimento del conduttore derivato, seguiti da una compressione eseguita con matrici specifiche per assicurare una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni professionali nel campo degli impianti elettrici, offre prestazioni elevate e resistenza nel tempo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra.
Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.