Descrizione del prodotto
Connettore di derivazione tipo "C" progettato per giunzioni sovrapposte di conduttori in rame e acciaio-rame. Ideale per collegamenti elettrici affidabili, questo connettore supporta sezioni di conduttori passanti e derivati fino a 185 mm², garantendo una connessione stabile e durevole. L'installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore con spazzola metallica per rimuovere ossidazioni, il posizionamento del connettore sul conduttore passante e l'inserimento del conduttore derivato, seguiti da compressioni eseguite con matrici specifiche per assicurare un fissaggio ottimale. Questo connettore è realizzato in materiale stagno non trattato, conferendo resistenza e conducibilità elettrica eccellente, ed è adatto all'uso professionale nel settore elettrico per connessioni di alta qualità.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra.
Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.