› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore derivazione rame 150-120mmq per linee aeree e interrate

Cod. Rexel CEC150-C120
Cod. Produttore C150-C120
Cod. EAN 8016692040622

Informazioni principali

  • Sezione: 150-120 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Serie: C-C
  • Applicazioni: Derivazioni linee aeree
  • Idoneo per: Conduttori nudi e isolati
  • Processo: Ricottura per facilità compress.
  • Resistenza: Alta meccanica e sollecitazioni
  • Uso: Derivazioni e messa a terra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

45 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

124 mm²

sezione del filo di passaggio

150 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

25 ... 125 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

125 ... 160 mm²

Connettore derivazione rame 150-120mmq per linee aeree e interrate