Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC120-C120
Cod. Produttore
C120-C120
Cod. EAN
8016692040615

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 120-120mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Serie: C-C
  • Processo: Ricottura per resistenza
  • Applicazione: Derivazioni aeree e interrate
  • Uso: Conduttori nudi e isolati
  • Resistenza: Alta meccanica
  • Funzione: Impianti messa a terra
Il connettore CEC120-C120 è un connettore di derivazione a compressione di tipo "C" progettato per giunzioni sovrapposte di conduttori in rame (Cu) e acciaio rameggiato (Acc.Cu). È adatto per conduttori con sezione da 120 mm² su entrambi i lati, garantendo una connessione affidabile e sicura. Realizzato in materiale conduttore di alta qualità, assicura un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza meccanica. L'installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore, il posizionamento del connettore sul conduttore passante, l'inserimento del conduttore derivato e la compressione con matrici specifiche secondo la sequenza indicata, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo connettore è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, dove sono richieste prestazioni elevate e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

45 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

125 mm²

sezione del filo di passaggio

125 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

25 ... 125 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

110 ... 125 mm²

Produttore

Connettore C 120-120mmq rame elettrolitico derivazioni impianti terra

€ 12,48 x 1 pz.
(pz.)