Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC10-C10
Cod. Produttore
C10-C10
Cod. EAN
8016692040462

Informazioni di prodotto

CONNETTORE A "C" SEZ.10-10MMQ
Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

12,6 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

10 mm²

sezione del filo di passaggio

10 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

1,5 ... 10 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

10 ... 10 mm²

Produttore

Connettore derivazione rame 10-10mmq per linee aeree interrate e messa a terra

€ 0,6589 x 1 pz.
(pz.)