›

Connettore contatti ausiliari fissi S3-S6 lunghezza 2 metri per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA037522R1
Cod. Produttore 1SDA037522R1
Cod. EAN 8015644375225

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT CONNET. PER AUX FISSO L 2MT S3-
  • Serie: Spare Parts
  • Contatti: AUX. S3-S4-S5-S6 F
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Tipo connettore: Fisso

Descrizione del prodotto

Kit di connettori per ausiliari fissi con lunghezza di 2 metri, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Ideale per applicazioni di manutenzione e sostituzione, questo kit offre componenti di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e durature nel tempo. La soluzione è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: CONNECTOR CONTACTS AUX. S3-S4-S5-S6 F

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Connettore contatti ausiliari fissi S3-S6 lunghezza 2 metri per impianti elettrici