›

Connettore coassiale TV tipo F 75 ohm per installazione domestica

Cod. Rexel BTIH4202F
Cod. Produttore H4202F
Cod. EAN 8005543574966

Informazioni principali

  • Tipo: connettore coassiale TV F
  • Impedenza: 75 ohm
  • Aggancio: a vite
  • Modulo: 1 modulo
  • Confezione: motore neutro e mostrine
  • Colore: coordinato ai meccanismi
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

La presa SAT coassiale BTIH4202F della serie Axolute è un dispositivo progettato per la connessione e disconnessione del segnale TV tramite cavo coassiale, garantendo una trasmissione stabile e di alta qualità. È dotata di un supporto modulo e di una piastra centrale che ne facilita il montaggio e l’integrazione negli impianti elettrici. Questo prodotto è adatto a un’uscita singola e supporta un modulo da frutto, assicurando un’installazione semplice e standardizzata. La presa è realizzata con materiali di alta qualità che rispettano le normative RoHS e garantiscono una lunga durata senza necessità di manutenzione. Il design è funzionale e compatto, ideale per impianti domestici e professionali che richiedono una connessione TV affidabile e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

Sat

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10 DECIBEL

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

frequenza

40 ... 2150 MEGAHERTZ

Serie

AXOLUTE

Connettore coassiale TV tipo F 75 ohm per installazione domestica