Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457550000
Cod. Produttore
9457550000
Cod. EAN
4032248167647

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 4A
  • Connessione: M12
  • Montaggio: Individuale
  • Conduttori: 4/6
  • Ingombro: Minimo
  • Serie: SAISGS-P
  • Tipo: Connettori circolari
  • Applicazione: Elettrica

Documentazione tecnica

La spina elettrica con esecuzione diritto è dotata di quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti di dati, garantendo una connessione affidabile e versatile per applicazioni elettriche complesse. Progettata per offrire prestazioni elevate, questa spina assicura un contatto sicuro e stabile, ideale per impianti che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione di energia e segnali. La configurazione completa dei contatti la rende adatta a diverse esigenze nel settore elettrico, combinando funzionalità e robustezza in un unico componente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm

Produttore

Connettore circolare 4 contatti potenza/comando/dati per automazione industriale