Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1784790000
Cod. Produttore
1784790000
Cod. EAN
4032248191871

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISM 5/8S
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Numero poli: 5P
  • Dimensione: M12
  • Codifica: B-COD
  • Ingombro: Minimo
  • Applicazione: Conduttori

Documentazione tecnica

Spina elettrica con cinque contatti di potenza, comando e dati, progettata per garantire connessioni affidabili e sicure. La scatola ha un’esecuzione diritta, ideale per installazioni che richiedono compattezza e semplicità di collegamento. Questo componente è adatto per applicazioni elettriche che necessitano di un’interfaccia robusta e versatile, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

schermato

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale M12 5 poli rotondo ingombro minimo industriale