Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1807350000
Cod. Produttore
1807350000
Cod. EAN
4032248278572

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISGS
  • Tensione nominale: 5A
  • Connessione: M12
  • Montaggio: Individuale
  • Conduttori: 6/8 mm²
  • Design: Circolare
  • Ingombro: Minimo
  • Tipo: Connettori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1807350000 è una spina elettrica con esecuzione diritto, progettata per garantire connessioni affidabili e sicure. Dispone di cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti di dati, offrendo una soluzione completa per la trasmissione di segnali elettrici in ambienti industriali. La configurazione a 5A e la compatibilità con connettori M12 assicurano prestazioni elevate e versatilità nell'installazione. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente di potenza, controllo e dati in un unico dispositivo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore circolare industriale 15 contatti montaggio rapido