Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECFA600
Cod. Produttore
CFA600
Cod. EAN
8016692134611

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni cappuccio: 6,3x0,8 mm
  • Tipo: cappuccio femmina
  • Isolamento: totale
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Protezione: ottimale
  • Serie: CECFA600
  • Affidabilità: elevata
Connettore femmina completamente isolato con dimensioni piatto di 6,3×0,8 mm, realizzato con isolamento in polietilene (PE) per garantire sicurezza e durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e protetto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECFA600 è un connettore di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Con un cappuccio femmina di dimensioni piatte di 6,3x0,8 mm, questo connettore è totalmente isolato, offrendo una protezione ottimale. Realizzato con materiali di isolamento di alta qualità, il CECFA600 è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli questo connettore per prestazioni eccellenti e durature nel tempo.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

Materiale dell'isolamento

Polietilene (PE)

Produttore

Connettore cappuccio femmina 6,3x0,8 mm isolato applicazioni elettriche