› Cavi › Accessori MediaTensione

CONNETTORE ASIMMETR.3PZ X CTS CKS36

Cod. Rexel CLP450152
Cod. Produttore 450152
Cod. EAN 4010311198880

Informazioni principali

  • Tipo: connettore asimmetrico
  • Compatibile con terminali CTS
  • Tensione nominale: fino a 36 kV
  • Corrente nominale: 630 A / 1250 A
  • Cono esterno tipo C secondo EN 50180/81
  • Connessione: avvitabile
  • Serie: CKS
  • 3 pezzi per confezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’elemento di connessione avvitabile CKS è adatto al collegamento di due terminali sconnettibili tipo CTS fino a 36 kV. Può essere utilizzato sia per applicazioni da 630 A che da 1250 A. Le dimensioni del cono esterno più lungo corrispondono ai sistemi di cono esterno di tipo C secondo EN 50180 e EN 50181.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

CONNETTORE ASIMMETR.3PZ X CTS CKS36