› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Connettore altoparlanti home cinema Light Tech grigio metallizzato

Cod. Rexel BTINT4294
Cod. Produttore NT4294
Cod. EAN 8012199814049

Informazioni principali

  • Descrizione: connettore altoparlanti
  • Utilizzo: home cinema
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: connettore audio
  • Applicazione: impianti audio
  • Categoria: accessori tecnici
  • Compatibilità: altoparlanti

Descrizione del prodotto

Connettore altoparlante incassato LIGHT TECH con elemento base e piastra di copertura centrale. Progettato per il collegamento di altoparlanti con uscita diritto, offre un design funzionale senza campo per dicitura e senza protezione polvere. Dotato di stampa per una facile identificazione, è ideale per installazioni elettriche integrate garantendo affidabilità e praticità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: connettore per altoparlanti home cinema - Tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

Collegamento altoparlante

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

morsetto di giunzione

codice RAL (simile)

9006

con stampa

resistenza agli urti

IK06

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

33,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVINGLIGHT

Connettore altoparlanti home cinema Light Tech grigio metallizzato