› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Connettore altoparlanti home cinema incasso antracite interno

Cod. Rexel BTIL4294
Cod. Produttore L4294
Cod. EAN 8012199739489

Informazioni principali

  • Descrizione: connettore altoparlanti
  • Colore: Antracite
  • Applicazione: Home cinema
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Connettore altoparlante da incasso caratterizzato da un elemento base con piastra di copertura centrale. Progettato per il collegamento diretto di altoparlanti, presenta un'uscita diritto senza coperchio a cerniera né protezione antipolvere. Dotato di stampa per facilitare l'identificazione, è ideale per installazioni elettriche integrate, garantendo un collegamento sicuro e ordinato. La finitura e i materiali assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo una soluzione affidabile per impianti audio domestici e professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: connettore per altoparlanti home cinema - Antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

senza alogeni

impiego

Collegamento altoparlante

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

morsetto di giunzione

codice RAL (simile)

7016

con stampa

resistenza agli urti

IK06

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

33,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVINGLIGHT

Connettore altoparlanti home cinema incasso antracite interno