› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Connettore altoparlanti home cinema bianco incasso parete

Cod. Rexel BTIN4294
Cod. Produttore N4294
Cod. EAN 8012199739496

Informazioni principali

  • Descrizione: connettore altoparlanti
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Home cinema
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo prodotto: Connettore
  • Uso: Audio domestico
  • Design: Compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Connettore altoparlante da incasso caratterizzato da un elemento base con piastra di copertura centrale di colore bianco. Progettato per il collegamento diretto di altoparlanti, presenta un'uscita diritto senza campo per dicitura e senza protezione antipolvere. Il dispositivo è dotato di pulsanti di colore rosso e nero per una facile identificazione dei poli, con stampa integrata per una migliore leggibilità. Questo connettore garantisce un'installazione ordinata e funzionale negli impianti audio domestici, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: connettore per altoparlanti home cinema - Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Collegamento altoparlante

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

morsetto di giunzione

codice RAL (simile)

9016

con stampa

resistenza agli urti

IK06

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

33,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVINGLIGHT

Connettore altoparlanti home cinema bianco incasso parete