Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4294
Cod. Produttore
HS4294
Cod. EAN
8012199814254

Informazioni di prodotto

Connettore per altoparlanti home cinema

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore altoparlante da incasso progettato per un collegamento affidabile e sicuro. Dotato di elemento base con piastra di copertura centrale, presenta un design compatto e funzionale con uscita diretta. Realizzato senza protezione polvere e senza coperchio a cerniera, è ideale per installazioni in impianti audio domestici. La stampa presente facilita l’identificazione dei collegamenti. Il prodotto è caratterizzato da un’estetica sobria e moderna, adatta a integrarsi perfettamente negli ambienti residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore per altoparlanti home cinema - antracite - antracite

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

senza alogeni

impiego

Collegamento altoparlante

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

morsetto di giunzione

codice RAL (simile)

7015

con stampa

resistenza agli urti

IK06

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

20 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

AXOLUTE

Produttore

Connettore altoparlanti home cinema Axolute antracite residenziale