Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4294
Cod. Produttore
KG4294
Cod. EAN
8005543621998

Informazioni di prodotto

Connettore altoparlante home cinema

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore per altoparlante progettato per impianti home cinema, garantisce un collegamento sicuro e affidabile per la trasmissione audio. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali, è ideale per installazioni elettriche dedicate all’audio domestico. La sua struttura è studiata per un montaggio semplice e stabile, senza copertura a cerniera o protezione antipolvere, adatto a configurazioni con direzione di uscita specifica. Perfetto per chi cerca un componente funzionale e resistente per sistemi audio professionali e domestici. Descrizione del produttore: Connettore altoparlante home cinema - 1 modulo, Nero

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Nero

senza alogeni

impiego

Collegamento altoparlante

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

33 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

Connettore altoparlante home cinema 1 modulo nero per impianti audio domestici