› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Connettore altoparlante Axolute audio domestico bianco

Cod. Rexel BTIHD4294
Cod. Produttore HD4294
Cod. EAN 8012199984124

Informazioni principali

  • Descrizione: presa audio HI FI
  • Colore: bianco
  • Serie: AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Connettore altoparlante da incasso caratterizzato da un design essenziale e funzionale, ideale per il collegamento sicuro e affidabile di impianti audio domestici. Dotato di due terminali a molla di colore nero e rosso per una facile identificazione della polarità, garantisce un montaggio incassato che si integra perfettamente con l’ambiente circostante. Realizzato con materiali resistenti e rifinito con una piastra di copertura centrale, assicura durata nel tempo e protezione dai contatti accidentali. La direzione di uscita è dritta, senza campo per dicitura, per un aspetto pulito e discreto. La presenza di stampa facilita l’identificazione dei collegamenti senza compromettere l’estetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa audio HI FI - bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Collegamento altoparlante

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

morsetto di giunzione

codice RAL (simile)

9003

con stampa

resistenza agli urti

IK06

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

20 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

AXOLUTE

Connettore altoparlante Axolute audio domestico bianco