Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC95-C35ST
Cod. Produttore
C95-C35ST
Cod. EAN
8016692056968

Informazioni di prodotto

Connettore a C in rame elettrolitico, ideale per collegamenti sicuri e versatili in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma a C
  • Adatto a un’ampia gamma di sezioni di conduttore
  • Materiale ricotto per una migliore lavorabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da contatti ottimali
I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra. Sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti; il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l’uso di ciascun connettore con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

sezione del filo di derivazione

95 mm²

sezione del filo di passaggio

35 mm²

stagnato

Produttore

Connettore a C rame elettrolitico 95-35mmq ricotto per impianti elettrici messa a terra