Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC70-C70ST
Cod. Produttore
C70-C70ST
Cod. EAN
8016692043197

Informazioni di prodotto

Il connettore CEC70-C70ST offre soluzioni affidabili e versatili per collegamenti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma a C
  • Adatto a diverse sezioni di conduttori, riducendo la necessità di ricambi
  • Materiale in rame elettrolitico ricotto per maggiore lavorabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Ottimizzazione delle prestazioni elettriche
  • Possibile risparmio energetico grazie a minori perdite di contatto
I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra. Sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti; il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l’uso di ciascun connettore con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

sezione del filo di passaggio

70 mm²

sezione del filo di derivazione

70 mm²

stagnato

Produttore

Connettore derivazione stagno rame 70-70mmq per linee aeree e messa a terra