Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC70-C35ST
Cod. Produttore
C70-C35ST
Cod. EAN
8016692066653

Informazioni di prodotto

I connettori della serie C garantiscono collegamenti affidabili e versatili per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design a morsetto a C
  • Adatti a diverse sezioni di conduttore, riducendo la necessità di più prodotti
  • Materiale in rame elettrolitico ricotto per una migliore lavorabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature per impianti efficienti
  • Risparmio energetico dovuto a minori perdite di contatto
  • Affidabilità anche in impianti di messa a terra e derivazioni
I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra. Sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti; il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l’uso di ciascun connettore con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

sezione del filo di derivazione

70 mm²

sezione del filo di passaggio

35 mm²

stagnato

Produttore

Connettore a C in rame elettrolitico 70-35mmq per impianti elettrici e messa a terra