Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC50-C50ST
Cod. Produttore
C50-C50ST
Cod. EAN
8016692041148

Informazioni di prodotto

Connettore a C in rame elettrolitico, ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a morsetto a C
  • Adatto a una vasta gamma di sezioni di conduttore
  • Materiale ricotto per maggiore resistenza meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
  • Affidabilità nel tempo anche in impianti di messa a terra
I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra. Sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti; il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l’uso di ciascun connettore con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

sezione del filo di passaggio

50 mm²

sezione del filo di derivazione

50 mm²

stagnato

Produttore

Connettore a C rame elettrolitico 50-50mmq ricotto per impianti elettrici e messa a terra