Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC35-C35ST
Cod. Produttore
C35-C35ST
Cod. EAN
8016692056036

Informazioni di prodotto

Connettore della serie C, ideale per collegamenti elettrici affidabili e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con un’ampia gamma di sezioni di conduttore
  • Materiale in rame elettrolitico ricotto per una migliore lavorabilità
  • Risparmio di tempo nell’esecuzione delle derivazioni e messa a terra

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature per impianti più affidabili
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra. Sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti; il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l’uso di ciascun connettore con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

sezione del filo di passaggio

35 mm²

sezione del filo di derivazione

35 mm²

stagnato

Produttore

Connettore serie C rame elettrolitico 35-35mmq per derivazioni e messa a terra