Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC25-C25ST
Cod. Produttore
C25-C25ST
Cod. EAN
8016692041315

Informazioni di prodotto

I connettori della serie C offrono soluzioni versatili e affidabili per collegamenti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ottimizzato
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Compatibilità con un’ampia gamma di sezioni di conduttore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in rame elettrolitico ad alta purezza per elevata conducibilità
  • Affidabilità e durata nel tempo degli impianti
  • Possibilità di realizzare impianti efficienti e sicuri
I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra. Sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti; il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l’uso di ciascun connettore con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

sezione del filo di derivazione

25 mm²

sezione del filo di passaggio

25 mm²

stagnato

Produttore

Connettore elettrico serie C 25-25mmq rame elettrolitico ricotto per impianti messa a terra e derivazioni linee aeree e interrate