Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC16-C16ST
Cod. Produttore
C16-C16ST
Cod. EAN
8016692054629

Informazioni di prodotto

I connettori della serie C offrono una soluzione efficiente e affidabile per collegamenti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con un’ampia gamma di sezioni di conduttore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in rame elettrolitico ad alta purezza per massima conduttività
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibilità di ridurre perdite energetiche migliorando l’efficienza dell’impianto
I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra. Sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti; il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l’uso di ciascun connettore con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

sezione del filo di derivazione

16 mm²

sezione del filo di passaggio

16 mm²

stagnato

Produttore

Connettore serie C rame elettrolitico 16-16mmq per collegamenti elettrici e messa a terra