Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC150-C150ST
Cod. Produttore
C150-C150ST
Cod. EAN
8016692188614

Informazioni di prodotto

Connettore a C in rame elettrolitico ad alta purezza, ideale per collegamenti elettrici affidabili e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su diverse sezioni di conduttore
  • Compatibilità con conduttori nudi e isolati
  • Risparmio di tempo grazie al design ottimizzato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Efficienza energetica migliorata grazie a materiali di alta qualità
  • Adatto per impianti di messa a terra affidabili
I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra. Sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti; il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l’uso di ciascun connettore con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

sezione del filo di derivazione

150 mm²

sezione del filo di passaggio

150 mm²

stagnato

Produttore

Connettore a C in rame elettrolitico 150-150mmq per impianti elettrici e messa a terra