Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC150-C120ST
Cod. Produttore
C150-C120ST
Cod. EAN
8016692085395

Informazioni di prodotto

I connettori della serie C offrono soluzioni versatili per collegamenti elettrici affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con diverse sezioni di conduttori.
  • Risparmio di tempo dovuto alla rapidità di montaggio e alla versatilità d’uso.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in rame elettrolitico ad alta purezza garantisce eccellente conducibilità elettrica.
  • Affidabilità e durata nel tempo, con riduzione delle dispersioni energetiche.
I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra. Sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti; il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l’uso di ciascun connettore con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

sezione del filo di derivazione

120 mm²

sezione del filo di passaggio

150 mm²

stagnato

Produttore

Connettore elettrico C serie rame elettrolitico 150-120 mmq per derivazioni e messa a terra