› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore C a sezione 70-70 mmq per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CEC70-C70-CS
Cod. Produttore C70-C70-CS
Cod. EAN 8016692606354

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore C
  • Sezione cavo: 70-70 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Durabilità: Robusta
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Affidabile
  • Serie: CEC70-C70-CS
  • Quantità consigliata: 9 pezzi

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico stagno per cavi di sezione 70 mmq, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una bassa resistenza di contatto e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente, offre facilità di installazione e compatibilità con cavi di sezione specifica. La sua struttura robusta lo rende adatto all’uso in ambienti industriali e civili, assicurando prestazioni ottimali in ogni condizione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il connettore CEC70-C70-CS è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile per sezioni di cavo da 70-70 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Con il connettore CEC70-C70-CS, ogni installazione elettrica può contare su una connessione efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

34 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

70 mm²

sezione del filo di passaggio

70 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

35 ... 70 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

50 ... 70 mm²

Connettore C a sezione 70-70 mmq per cablaggio elettrico