› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Connettore 8 contatti rimovibile per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIM7500
Cod. Produttore M7500
Cod. EAN 8012199195834

Informazioni principali

  • Contatti: 8
  • Tipo: Rimovibile
  • Applicazione: Circuiti ausiliari
  • Serie: MEGATIKER
  • Connessione: Estraibile
  • Utilizzo: Connettore
  • Design: Compatto
  • Montaggio: Facile

Descrizione del prodotto

MEGATIKER presenta un connettore per circuiti elettrici caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. Questo set di contatti è progettato per facilitare l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici, assicurando un’eccellente conduttività e resistenza nel tempo. La struttura del connettore è realizzata con materiali di alta qualità, studiati per offrire durabilità e protezione contro usura e agenti esterni, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore a 8 contatti per circuiti ausiliari per esecuzione rimovibile ed estraibile

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di contatti

Connettore 8 contatti rimovibile per impianti elettrici