› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Connettore 3 pin supplementare per interruttori Tmax T4-T5-T6 uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055273R1
Cod. Produttore 1SDA055273R1
Cod. EAN 8015644564728

Informazioni principali

  • Connettore 3 pin SOR2-C
  • Per rilascio shunt apertura
  • Compatibile con T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Collegamento wire wired
  • Materiale conforme RoHS II
  • Utilizzo con tensioni nominali standard
  • Installazione semplice e veloce

Descrizione del prodotto

Connettore a 3 pin progettato per il montaggio su terzo polo dei tetrapolari T4 e T5. Questo accessorio consente un collegamento sicuro e affidabile per la funzione SOR (selettore di origine rete), garantendo prestazioni ottimali e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una connessione precisa e robusta sui circuiti di comando e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONNECTOR 3pin FOR ADDITIONAL SHUNT OPENING RELEASE WIRED T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Connettore 3 pin supplementare per interruttori Tmax T4-T5-T6 uso elettrico industriale