› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Connettore 2 poli S802-LINK125 125A 1200V DC per impianti fotovoltaici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS802LINK125
Cod. Produttore S802LINK125
Cod. EAN 7612271419103

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione massima: 1200 V DC
  • Tipo: Connettore 2 poli
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Serie: S802-LINK
  • Normativa: EN 60947-1/2
  • Certificazioni: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Utilizzo: Accessori interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The pole connector S802-LINK125 can be used up to 125 A. It was developed for photovoltaics and can be used up to 1200V DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

23,5 mm

Tipologia

Piatto

altezza

49,5 mm

lunghezza

69,7 mm

corrente nominale In

125 A

Serie

S802 LINK

Connettore 2 poli S802-LINK125 125A 1200V DC per impianti fotovoltaici