›

Connettore 10 poli L2-N 40A per interruttore S9..N lato destro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3280
Cod. Produttore ED3280
Cod. EAN 8015646610157

Informazioni principali

  • Connessioni: 10 L2-N
  • Corrente nominale: 40A
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 (con porta)
  • Grado protezione IK: IK09 (porta vetrata)
  • Conformità direttiva: Bassa tensione 2006/95/CE
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Dimensioni: Standard modular board

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.10 con.L2-n 40A for s9..n on right

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

95 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

210 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Connettore 10 poli L2-N 40A per interruttore S9..N lato destro