›

Connessioni elettriche n.10 capacità 100A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3066
Cod. Produttore ED3066
Cod. EAN 8015646609700

Informazioni principali

  • Connessioni: 10
  • Corrente nominale: 100A
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IP: IP41 senza porte
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetrata
  • Certificazione qualità: ISO 9001:2008
  • Certificazione ambiente: ISO 14001:2004

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.10 connections n-100A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Altro

altezza

60 mm

profondità

15 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Connessioni elettriche n.10 capacità 100A per impianti industriali e civili