›

Connessioni elettriche L2 100A 10 punti collegamento per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3041
Cod. Produttore ED3041
Cod. EAN 8015646609885

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Numero connessioni: 10
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porta
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetro
  • Conformità direttiva: Bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Dimensioni: Standard modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.10 connections L2-100A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Altro

altezza

60 mm

profondità

15 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Connessioni elettriche L2 100A 10 punti collegamento per impianti industriali