›

Connessione elettrica 40A con 2 cavetti per piccoli cavi applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3355
Cod. Produttore ED3355
Cod. EAN 8015646609724

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Connessioni con 2 cavetti
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 (con porte)
  • Grado protezione IK: IK09 (porta vetrata)
  • Conformità direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Dimensioni compatte per cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: connection swith small cables 40A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

10 mm

Tipologia

Altro

altezza

54 mm

profondità

15 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Connessione elettrica 40A con 2 cavetti per piccoli cavi applicazioni elettriche