› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Connecting Link BEA16-3U con Motor Starter Manuale per Applicazioni Elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELBEA16-3U
Cod. Produttore BEA16-3U
Cod. EAN 3471523095168

Informazioni principali

  • Descrizione: BEA16-3U KIT CONNESS. MS116/132 VIT
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Direttiva 2011/65/EU, 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN60947-1, EN IEC60947-4-1
  • Materiali: Conforme restrizioni RoHS
  • Applicazione: Kit collegamento con motor starter
  • Certificazioni: Certificato CE conforme UE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BEA16-3U Connecting Link with Manual Motor Starter

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Serie

Accessories for Block Contactors

Connecting Link BEA16-3U con Motor Starter Manuale per Applicazioni Elettriche