› Cavi › Accessori MediaTensione

CONN.DER. A VITE HE 1 70-150

Cod. Rexel CLP193644
Cod. Produttore 193644
Cod. EAN 4010311077628

Informazioni principali

  • Voltaggio: fino a 1 kV
  • Tipo: connettore derivazione
  • Cavi supportati: quadripolari
  • Metodo: perforazione isolante
  • Ambito consegna: connettore + cunei
  • Montaggio: istruzioni incluse
  • Quantità consigliata: 24 pezzi
  • Serie: HE 1 70-150

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore di derivazione a perforazione d‘isolante per cavi quadripolari fino a 1 kV. Ambito di consegna: Connettore di derivazione, cunei isolanti, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Numero di conduttori per cavo

4

Possibilità di montaggio sotto tensione

sezione nominale conduttore principale, SE

95 ... 150 mm²

sezione nominale conduttore principale, SM

70 ... 120 mm²

Sezione nominale conduttore derivazione, SE

16 ... 50 mm²

Sezione nominale conduttore derivazione, SM

16 ... 50 mm²

Sezione nominale conduttore derivazione, RM

16 ... 50 mm²

CONN.DER. A VITE HE 1 70-150